DKC (COSMEC ) - CSM6080-20B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?20X24,7 GR. - 6080-20B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24.7 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 20 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8033648143244
Codice prodotto
CSM6080-20B
Cod. produttore
6080-20B
Produttore
DKC
Diametro esterno:
24.7 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
20 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...70 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


