DKC (COSMEC ) - CSM6080-40N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?40X46,4 NERO - 6080-40N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 46.4 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 40 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8033648143459
Codice prodotto
CSM6080-40N
Cod. produttore
6080-40N
Produttore
DKC
Diametro esterno:
46.4 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
40 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...70 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no


