DKC (COSMEC ) - CSM6085-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?15X20 GRIGIO - 6085-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 15 mm
Diametro nominale - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 M
EAN
8033648144425
Codice prodotto
CSM6085-15
Cod. produttore
6085-15
Produttore
DKC
Diametro interno:
15 mm
Diametro nominale:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no