AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6085-27 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?27X34 GRIGIO - 6085-27

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6085-27 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?27X34 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 27 mm

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 34 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648144487

Codice prodotto

CSM6085-27

Cod. produttore

6085-27

Produttore

DKC

Diametro interno:

27 mm

Diametro nominale:

27 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

34 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubi flessibili in PVC liscio color blu. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.