AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM60GCU-08 CALZA RAME HG-CU ?6MM 5?12 - 60GCU-08

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM60GCU-08 CALZA RAME HG-CU ?6MM 5?12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...12 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Stagno

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 M

EAN

8033648173067

Codice prodotto

CSM60GCU-08

Cod. produttore

60GCU-08

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

5...12 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Stagno

Diametro nominale:

12 mm

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.