AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-22 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?10?22MM NERO

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-22 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?10?22MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 22 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

8033648191788

Codice prodotto

CSM60GPA-22

Cod. produttore

60GPA-22

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

10...22 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

22 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate realizzate con monofilo di poliammide PA6.6, offrono un’ottima resistenza all’abrasione, alle sostanze chimiche, a combustibili, liquidi e muffe. L’elevata densità di trama (copertura >85%) ed il filato robusto (0,25mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Autoestinguenza e nessuna tossicità in caso d’incendio le rendono particolarmente indicate nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio d’incendio. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.