DKC (COSMEC ) - CSM6110-50 RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO ?50 IP67 - 6110-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Colore - Nichel
Superficie - Nichelato
Modello - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8033648219635
Codice prodotto
CSM6110-50
Cod. produttore
6110-50
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Colore:
Nichel
Superficie:
Nichelato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
no
Con filettatura interna:
no
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Morsetto a molla
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Eccentrico:
no
Resistente ai raggi UV:
sì