DKC (COSMEC ) - CSM6111-32N RACCORDO RAPIDO TUBO ?32 - M. G1 IP67 - 6111-32N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Colore - Nichel
Superficie - Nichelato
Modello - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8033648145705
Codice prodotto
CSM6111-32N
Cod. produttore
6111-32N
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Colore:
Nichel
Superficie:
Nichelato
Modello:
Raccordo innesto/filettatura
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
no
Con filettatura interna:
no
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Morsetto a molla
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
Eccentrico:
no
Resistente ai raggi UV:
sì