AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6115-01 RACC.MET. F.FISSA G1 T.FLESS.DN27 ?26, - 6115-01

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6115-01 RACC.MET. F.FISSA G1 T.FLESS.DN27 ?26,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8033648145859

Codice prodotto

CSM6115-01

Cod. produttore

6115-01

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Diametro esterno massimo:

35 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228.