AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6117-5040 RACC.RAP. TUBO ?50 - TUBO FLESS.DN40 ?40 - 6117-5040

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6117-5040 RACC.RAP. TUBO ?50 - TUBO FLESS.DN40 ?40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648156220

Codice prodotto

CSM6117-5040

Cod. produttore

6117-5040

Produttore

DKC

Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicità di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.