DKC (COSMEC ) - CSM6117XX5040 RACC.RAP. 316L TUBO ?50-TUBO FLES.DN40 ? - 6117XX5040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8033648196554
Codice prodotto
CSM6117XX5040
Cod. produttore
6117XX5040
Produttore
DKC
Adattatori pressacavo IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verrano utilizzati. Sono raccordi pressacavo speciali, derivati dal pressacavo (cod. 6018-M), con testina filettata metrica maschio, adatti ad essere collegati a raccordi terminali per tubi metallici rigidi e flessibili di pari filetto femmina. Sono utilizzati quando è necessario rendere stagna una parte dell'impianto. La filettatura è Pg.