DKC (COSMEC ) - CSM6188-1516G RACCORDO PVC M. PG16 T.FLESS.16 GRIGIO70 - 6188-1516G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8033648147686
Codice prodotto
CSM6188-1516G
Cod. produttore
6188-1516G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
15 mm
Diametro esterno massimo:
20 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


