DKC (COSMEC ) - CSM6188-3240N RACCORDO PVC M. M40 T.FLESS.32 NERO - 6188-3240N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8033648148058
Codice prodotto
CSM6188-3240N
Cod. produttore
6188-3240N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
32 mm
Diametro esterno massimo:
39 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


