DKC (COSMEC ) - CSM6330E34 SCATOLA IN AL 3 VIE A T G? IP65(E) - 6330E34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648163549
Codice prodotto
CSM6330E34
Cod. produttore
6330E34
Produttore
DKC
Scatole di infilaggio a tre vie a "T", pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.