DKC (COSMEC ) - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER. 128X100X55 IP66/6 - 65301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Lunghezza - 140 mm
Larghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648148423
Codice prodotto
CSM65301
Cod. produttore
65301
Produttore
DKC
Forma:
Rettangolare
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
60 mm
Ampliabile:
sì
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Schermata:
no
Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65301)