AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM65310 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.90X90X75 IP66 - 65310

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM65310 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.90X90X75 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648018580

Codice prodotto

CSM65310

Cod. produttore

65310

Produttore

DKC

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

75 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 44100 (ex. UNI 4514) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7035 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in NBR assicura una tenuta stagna IP65. Complete di viti in acciaio inox per il fissaggio del coperchio e per la messa a terra interna ed esterna, le scatole sono predisposte con i masselli per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. Le piastre per i fissaggi interni si producono a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica delcliente.