AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM667DM35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X39 DOPPIA AGGR. - 667DM35

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM667DM35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X39 DOPPIA AGGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 39 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648180003

Codice prodotto

CSM667DM35

Cod. produttore

667DM35

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

39 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

130 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.7 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.