DKC (COSMEC ) - CSM667DM50 Tubo fless.met.DN51 ?50,5x54,5 d.aggr. - 667DM50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 51 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648189747
Codice prodotto
CSM667DM50
Cod. produttore
667DM50
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no