DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX32 TUBO FL.DN27 ?26,5X35 IX RIV.FIBRA+TREC. - 667DXFTX32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 35 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648224288
Codice prodotto
CSM667DXFTX32
Cod. produttore
667DXFTX32
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile