DKC (COSMEC ) - CSM667DXFTX38 TUBO FLES.DN35?35X42,5 IX RIV.FIBRA+TREC - 667DXFTX38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 38 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8033648224301
Codice prodotto
CSM667DXFTX38
Cod. produttore
667DXFTX38
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
38 mm
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile