DKC (COSMEC ) - CSM667M1013 TUBO FLES.MET.DN10 ?10,0X13,0 SEMP.AGGR. - 667M1013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648156558
Codice prodotto
CSM667M1013
Cod. produttore
667M1013
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.12 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no