AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM667M1518 TUBO FLES.MET.DN16 ?15,5X18,5 SEMP.AGG. - 667M1518

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM667M1518 TUBO FLES.MET.DN16 ?15,5X18,5 SEMP.AGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648156169

Codice prodotto

CSM667M1518

Cod. produttore

667M1518

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

18.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone.E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.