DKC (COSMEC ) - CSM667M2630 TUBO FLES.MET.DN27 ?26,5X30,0 SEMP.AGGR. - 667M2630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648156176
Codice prodotto
CSM667M2630
Cod. produttore
667M2630
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no