DKC (COSMEC ) - CSM667M4044 TUBO FLES.MET.DN40 ?40,0X44,5 SEMP.AGGR. - 667M4044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 44.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648156602
Codice prodotto
CSM667M4044
Cod. produttore
667M4044
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
44.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
105 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.6 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no