DKC (COSMEC ) - CSM6700-16L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 ?16X1X4000MM - 6700-16L4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 16 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
1 M
EAN
8033648165574
Codice prodotto
CSM6700-16L4
Cod. produttore
6700-16L4
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
16 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
14 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
sì
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Molto pesante (classe 5)