AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO81503540 CROUZET LOGIC COMPONENTS RETARDATEUR-SOR - 81503540

copiacopia
CROUZET - CRO81503540 CROUZET LOGIC COMPONENTS RETARDATEUR-SOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024324389

Codice prodotto

CRO81503540

Cod. produttore

81503540

Produttore

CRO

Pneumatic, Timer, Positive Output (ON-delay), 0.4s fixed timing, 170 Nl/min flow at 6 bar 2.7mm orifice diameter, 2 ? 8 bar operating pressure, sub-base mount