AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO81506025 CROUZET LOGIC COMPONENTS CELLULES NON A - 81506025

copiacopia
CROUZET - CRO81506025 CROUZET LOGIC COMPONENTS CELLULES NON A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013768886153

Codice prodotto

CRO81506025

Cod. produttore

81506025

Produttore

CRO

Pneumatic, Logic gate, NOT (inverter) function with threshold, sub-base mount, 2.7mm orifice diameter, 170 Nl/min flow at 6 bar, 2 ? 8 bar operating pressure, dark grey color