AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO81506725 CROUZET LOGIC COMPONENTS TEMPORISATEUR N - 81506725

copiacopia
CROUZET - CRO81506725 CROUZET LOGIC COMPONENTS TEMPORISATEUR N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074249350

Codice prodotto

CRO81506725

Cod. produttore

81506725

Produttore

CRO

Pneumatic, Timer, Negative Output, 0.1 ? 30 s, 170 Nl/min flow at 6 bar, 2.7mm orifice diameter, 2 ? 8 bar operating pressure, sub-base mount