CROUZET - CRO83106022 CROUZET MICROSWITCHES 831060 I W3 - 83106022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Nessuno
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore - 12.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768610604
Codice prodotto
CRO83106022
Cod. produttore
83106022
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore:
12.6 mm
Lunghezza del sensore:
32 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
13.6 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C
Rivestimento della custodia:
Nichelato