AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO83137004 CROUZET MICROSWITCHES 831370 I W3 - 83137004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con asta

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Lunghezza del sensore - 29.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768080438

Codice prodotto

CRO83137004

Cod. produttore

83137004

Produttore

CRO

Tipo di elemento di controllo:

Leva con asta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Larghezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

29.6 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

18 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...125 °C

Microinterruttore protetto, con controllo rotante e con lega in filo d'acciaio INOX. Funzione di sostituzione.Leva di controllo impostata su 8,3°, per garantire un'elevata sensibilità. Collegamento tramite linguette faston da 6,3 mm.