CROUZET - CRO83137031 CROUZET MICROSWITCHES 831370 I W3 SP2867 - 83137031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole regolabile
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768598827
Codice prodotto
CRO83137031
Cod. produttore
83137031
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole regolabile
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
12 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
29.6 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A


