AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO83731316 CROUZET LIMIT SWITCHES 83731 I 0.5 - 83731316

copiacopia
CROUZET - CRO83731316 CROUZET LIMIT SWITCHES 83731 I 0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021656339

Codice prodotto

CRO83731316

Cod. produttore

83731316

Produttore

CRO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Larghezza del sensore:

22 mm

Lunghezza del sensore:

49 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

46.5 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...70 °C

Finecorsa serie/modello LIMIT SWITCH SPECIFIC 8373 SERIES 837