AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO83803001 CROUZET LIMIT SWITCHES 838030 - 83803001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva girevole

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021358141

Codice prodotto

CRO83803001

Cod. produttore

83803001

Produttore

CRO

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

25.5 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

60.5 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita elettronica:

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Finecorsa miniatura. Custodia termoplastica. Dimensioni ridotte.