AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO83873103 CROUZET LIMIT SWITCHES 838731 CAB LAT 3M - 83873103

copiacopia
CROUZET - CRO83873103 CROUZET LIMIT SWITCHES 838731 CAB LAT 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022884922

Codice prodotto

CRO83873103

Cod. produttore

83873103

Produttore

CRO

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita elettronica:

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Serie di interruttori di fine corsa a corsa ridotta, interruttori di fine corsa in contenitore metallico con cavo a 5 nuclei da 0,75 mm2, diametro esterno 7,3 mm e quattro elementi a contatto a ue vie e doppia apertura. I due contatti in movimento sono elettricamente isolati l'uno dall'altro. Tensione di impulso 2500 V, Tensione di isolamento 250 V,Tensione di esercizio 4...30 V,Corrente di funzionamento 1...100 mALunghezza cavo 1 metro Temperature di esercizio -25..+70 °C Passo fori di montaggio 20 mm IP66/67.Le dimensioni si riferiscono soltanto al corpo dell'interruttore di fine corsa.