AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO84870200 CONTROL RELAY C-LYNX ENR 24-240VUC - 84870200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 0.5 s

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449078090521

Codice prodotto

CRO84870200

Cod. produttore

84870200

Produttore

CRO

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo livello idoneo per il monitoraggio del livello massimo e/o minimo di liquidi conduttori (acqua di rubinetto, acqua di mare, acque reflue, soluzioni chimiche, caffè, ecc). Il principio si basa sulla misura della resistenza apparente del liquido tra due sonde immerse. Quando questo valore è inferiore alla soglia preimpostata visualizzata sul pannello frontale dell'unità, il relè di uscita cambia stato. Per evitare eventuali occorrenze di elettrolisi, una corrente alternata viene fatta passare attraverso le sonde. Le aree di applicazione includono l'industria agroalimentare e chimica. Il relè di uscita cambia stato quando il livello del liquido raggiunge l'elettrodo di massimo, con l'elettrodo minimo sommerso. Ritorna al suo stato inizialequando la sonda minima non è più a contatto con il liquido. Se l'interruzione di alimentazione T dura per 1 secondo o più, il relè si rieccita immediatamente in modalità "UP"e viene disattivato quando è in modalità "DOWN".