AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO84871130 CONTROL RELAY C-LYNX HIH 24/240 VAC/ DC - 84871130

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.1...10 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768480894

Codice prodotto

CRO84871130

Cod. produttore

84871130

Produttore

CRO

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.1...10 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Controllo correnti AC e DC, Riconoscimento automatico AC/DC, Misura della RMS.