AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO84873025 CONTROL RELAY C-LYNX MWUA 3X208/480 VAC - 84873025

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 183...528 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021656889

Codice prodotto

CRO84873025

Cod. produttore

84873025

Produttore

CRO

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

183...528 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.65 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...480 V

Relè di controllo di fase con funzioni di controllo: sottotensione e sovratensione, asimmetria, assenza e ordine delle fasi.