CROUZET - CRO84903020 CONTROL RELAY ESSENTIAL EMWS - 84903020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 183...528 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3593150045801
Codice prodotto
CRO84903020
Cod. produttore
84903020
Produttore
CRO
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
183...528 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...480 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
44 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...480 V



