CROUZET - CRO87621125 COUNTER CTR48- LCD 2 PRESELECTIONS 90-26 - 87621125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Larghezza - 48 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074696925
Codice prodotto
CRO87621125
Cod. produttore
87621125
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
40000 Hz
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 90 a 260 Vac. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO, 2 a stato solido.


