AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87622081 COUNTER TOTALISATEUR 2341 LCD - 24*48 - 87622081

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031057

Codice prodotto

CRO87622081

Cod. produttore

87622081

Produttore

CRO

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

8

Con funzione reset:

Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: 1 ingresso a stato solido e 1 ingresso in tensione • Le direzioni di conteggio possono essere selezionate con l'ingresso