CROUZET - CRO87622090 COUNTER TOTALISATEUR 2242 LCD - 24*48 - 87622090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz
Tipo di tensione - AC / DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031064
Codice prodotto
CRO87622090
Cod. produttore
87622090
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
30 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
8
Con funzione reset:
sì



