CROUZET - CRO87622161 COUNTER HORAIRE LCD 2223 - 24*48 - 87622161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Larghezza - 48 mm
Altezza - 24 mm
Meccanismo di misura - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
7449071210940
Codice prodotto
CRO87622161
Cod. produttore
87622161
Produttore
CRO
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
7
Con funzione reset:
sì
Contaore, stato solido ingresso PNP. Modello retroilluminato, 4 range di tempo selezionabili: ore 99.999.99- 99.999.59 ore- 999.999.9 s - 9.999 ore 59 min 59 s.Alimentato da una batteria al litio, durata 8 anni. Collegamento a vite nella parte posterioredel corpo con 8 morsetti. Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm², fissaggio con staffa. Grado di protezione IP 65. Temperatura ambiente di impiego: -10...60°C. Tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.



