AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87622162 COUNTER HORAIRE 2233 LCD - 24*48 - 87622162

copiacopia
CROUZET - CRO87622162 COUNTER HORAIRE 2233 LCD - 24*48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di cifre - 7

  • Con funzione reset -

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071042770

Codice prodotto

CRO87622162

Cod. produttore

87622162

Produttore

CRO

Modello:

Montaggio a pannello

Tipo di tensione:

DC

Numero di cifre:

7

Con funzione reset:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Contaore, stato solido ingresso NPN. Modello retroilluminato, 4 range di tempo selezionabili: ore 99.999.99- 99.999.59 ore- 999.999.9 s - 9.999 ore 59 min 59 s.Alimentato da una batteria al litio, durata 8 anni. Collegamento a vite nella parte posterioredel corpo con 8 morsetti. Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm², fissaggio con staffa. Grado di protezione IP 65. Temperatura ambiente di impiego: -10...60°C. Tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.