CROUZET - CRO88970151 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XB26- 16 - 88970151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Con uscita a relè - sì
Dispositivo di base - no
Numero di ingressi analogici - 6
Corrente di commutazione - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449070595680
Codice prodotto
CRO88970151
Cod. produttore
88970151
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Con uscita a relè:
sì
Dispositivo di base:
no
Numero di ingressi analogici:
6
Corrente di commutazione:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite analogiche:
10
Numero di ingressi digitali:
10
Con display:
no
Numero di interfacce hardware USB:
1
Temporizzato:
no
Espandibile:
sì
Dispositivo di espansione:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Larghezza:
124.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
100 mm
Profondità:
67.5 mm



