CROUZET - CRO88970221 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XR10 24V - 88970221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 6
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Estensioni terminali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022032750
Codice prodotto
CRO88970221
Cod. produttore
88970221
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
20.4...28.8 V
Corrente di uscita:
8 A
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
57.5 mm