AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88970231 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XR14 24V - 88970231

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 6

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021085993

Codice prodotto

CRO88970231

Cod. produttore

88970231

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

20.4...28.8 V

Corrente di uscita:

8 A

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

57.5 mm

Alimentazione tramite PLC della stessa tensione degli ingressi. Numero degli ingressi / uscite modulabili secondo le vostre esigenze.