AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99772810 COUNTER CHM48 HORAIRE 48X48 10-30VDC - 99772810

copiacopia
CROUZET - CRO99772810 COUNTER CHM48 HORAIRE 48X48 10-30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071013145

Codice prodotto

CRO99772810

Cod. produttore

99772810

Produttore

CRO

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

7

Con funzione reset:

no

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.