CROUZET - CRO99782810 COUNTER CHM24 HORAIRE 24X48 10-30VDC - 99782810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 24 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031194
Codice prodotto
CRO99782810
Cod. produttore
99782810
Produttore
CRO
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
24 mm
Altezza:
48 mm
Meccanismo di misura:
Analogico
Numero di cifre:
7
Con funzione reset:
no
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52o IP 55 con accessori, temperatura ambiente in utilizzo: -10...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.