AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99793710 COUNTER CHMDR HORAIRE DIN-RAIL 24VAC - 99793710

copiacopia
CROUZET - CRO99793710 COUNTER CHMDR HORAIRE DIN-RAIL 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031200

Codice prodotto

CRO99793710

Cod. produttore

99793710

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

50 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio su guida DIN

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

7

Con funzione reset:

no

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (3,5mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, colore sfondo bianco con cifre nere per decimali , Grado di protezione IP 65 , temperatura ambiente in utilizzo: -10...+70, massima sezione deiconduttori collegabili: 2.5 mm². Peso 60 g.