CROUZET - CROBM2R08MV1 TIMER SYR-LINE BM2R SYR-LINE TIMER DIN R - BM2R08MV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071794440
Codice prodotto
CROBM2R08MV1
Cod. produttore
BM2R08MV1
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Corrente nominale:
8 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
60 mm
Altezza:
90 mm
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0